Valigetta portautensili per assistenza tecnica ALL. IN. ONE, mobile, con 4 cassetti con suddivisione personalizzata cassetti

Codice art.: 693155
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Materiale: PP
  • Portata valigetta: 50
  • Caratteristica valigetta: idoneo al trasporto aereo; resistente agli urti

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale PP
Portata valigetta 50 kg
Caratteristica valigetta idoneo al trasporto aereo; resistente agli urti
Dimensione esterna lunghezza 581 mm
Dimensione esterna larghezza 381 mm
Dimensione esterna altezza 455 mm
Peso 13,2 kg
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Identificazione e classificazione

Codice articolo 693155
EAN / GTIN 8024482178752
Codice del produttore AI1.KT01
Produttore GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 VALSAMOGGIA BO, Italia, www.gtline.com

Descrizione

Esecuzione:

Valigetta portautensili stabile in polipropilene con carrello (4 rotelle robuste e manico telescopico) e 2 maniglie laterali. Coperchio e ribalta anteriore smontabili. Possibilità sia di chiusura centrale mediante serratura a cilindro sia di chiusura di ciascuna ribalta mediante lucchetto. Vano del coperchio con ripiano mobile estraibile, vano frontale con 4 cassetti con arresto estrazione.
Dotazione interna:
1 ripiano supplementare estraibile,
1 cassetto 30 mm con inserto modulare in espanso, n. art. 693179,
1 cassetto 60 mm con suddivisione regolabile (23 alloggiamenti per minuteria),
1 cassetto 60 mm con inserto modulare in espanso, n. art. 693184,
1 cassetto 95 mm con 5 vaschette per minuteria di diverse dimensioni.

Accessori speciali:

Set di 4 rotelle (girevoli a 360°) n. art. 693160. Pannello portautensili per montaggio nel coperchio superiore n. art. 693170 / 693175 (solo 1 pannello montabile).

Nota:

Dotazione personalizzata con vari cassetti. È possibile creare inserti in espanso rigido adatti tramite il configuratore eForm. Serratura di ricambio incluse 2 chiavi al n. art. 693161 e cassetti di ricambio singoli al n. art. 693177693189.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello