Pannello portautensili con 23 elastici di tenuta e 1 scomparto

Codice art.: 693089
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
Pannello portautensili lunghezza 425 mm
Pannello portautensili larghezza 250 mm
Numero di elastici di tenuta 23
Numero di scomparti 1
Tipo di prodotto Pannello portautensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 693089
EAN / GTIN 5733439146876
Codice del produttore 140126 TOOL PANEL TPDSS-23/1-XL

Descrizione

Esecuzione:

Pannello portautensili con 23 elastici di tenuta sul lato anteriore e 1 scomparto sul lato posteriore da fissare sul lato interno del coperchio.

Per:

Valigetta portautensili n. art. 693020 e 693060.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello