Zaino trolley portautensili in tessuto, mobile 1

Codice art.: 692270 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
30 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Modalità di conservazione dell’utensile: Alloggiamenti

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modalità di conservazione dell’utensile Alloggiamenti
Dimensione esterna lunghezza 360 mm
Dimensione esterna larghezza 215 mm
Dimensione esterna altezza 480 mm
Peso 4,25 kg
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 692270 1
EAN / GTIN 4062406595753
Codice del produttore 692270 1

Descrizione

Esecuzione:

Borse portautensili in tessuto di alta qualità: un buon alleato per le attività quotidiane. Con strisce riflettenti per una buona visibilità.
Lo zaino trolley può essere sia comodamente trascinato mediante l’impugnatura telescopica e le ruote integrate sia indossato sulla schiena. A tal fine le ruote possono essere nascoste con una copertura di protezione, evitando così l’accumulo di sporcizia durante il trasporto. Le tracolle regolabili, antiscivolo, stivabili e munite imbottitura garantiscono una piacevole comodità di trasporto. Con maniglia, chiusura lampo e basi di appoggio.
Interno: Lo zaino trolley è dotato all’interno di 2 pannelli portautensili estraibili e attrezzabili su due lati con 16 alloggiamenti, 16 elastici e uno scomparto imbottito, richiudibile con chiusura a strappo, per un laptop fino a 15 pollici. All’interno si trova inoltre un ampio scomparto con chiusura lampo che offre ulteriore spazio.
Esterno: 2 tasche anteriori con chiusura lampo. Con 2 ulteriori alloggiamenti laterali.

Materiale:

In robusto tessuto di poliestere.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello