Borsa portautensili in tessuto 2

Codice art.: 692262 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino
  • Modalità di conservazione dell’utensile: Alloggiamenti

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modalità di conservazione dell’utensile Alloggiamenti
Dimensione esterna lunghezza 510 mm
Dimensione esterna larghezza 200 mm
Dimensione esterna altezza 270 mm
Peso 1,2 kg
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 692262 2
EAN / GTIN 4062406595722

Descrizione

Esecuzione:

Borse portautensili in tessuto di alta qualità: un buon alleato per le attività quotidiane. Con strisce riflettenti per una buona visibilità.
Il capiente vano interno e le pratiche tasche esterne offrono ampio spazio e una buona disposizione degli utensili. Con maniglie, chiusura lampo e fondo stabile con protezione antispruzzo e basi di appoggio.
Esterno: 6 tasche esterne per riporre e accedere rapidamente agli utensili.
Interno: grande scomparto principale con 5 tasche interne e 18 alloggiamenti.
Tracolla regolabile e antiscivolo con imbottitura per garantire una piacevole comodità di trasporto.

Materiale:

In robusto tessuto di poliestere.