Borsa portautensili avvolgibile in tessuto con chiusura a clip 790X320 mm

Codice art.: 692255 790X320
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
24 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza × Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Modalità di conservazione dell’utensile: Alloggiamenti

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 790 mm
Larghezza 320 mm
Modalità di conservazione dell’utensile Alloggiamenti
Numero di alloggiamenti portautensili 20
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 692255 790X320
EAN / GTIN 4062406587956
Codice del produttore 692255 790X320

Descrizione

Esecuzione:

Borse portautensili in tessuto di alta qualità: un buon alleato per le attività quotidiane. Con strisce riflettenti per una buona visibilità.
Con alloggiamenti portautensili di varie dimensioni, profili ricuciti e pateletta. Il nastro di sicurezza regolabile e la chiusura a clip in plastica (per chiudere e aprire con una sola mano) garantiscono un supporto sicuro per gli utensili.

Materiale:

In robusto tessuto di poliestere.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello