Zaino portautensili in tessuto 1

Codice art.: 692210 1
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Modalità di conservazione dell’utensile: Alloggiamenti
  • Sostenibilità: GARANT GreenPlus

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modalità di conservazione dell’utensile Alloggiamenti
Sostenibilità GARANT GreenPlus
Dimensione esterna lunghezza 350 mm
Dimensione esterna larghezza 220 mm
Dimensione esterna altezza 470 mm
Peso 2,3 kg
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 692210 1
EAN / GTIN 4067263125624
Codice del produttore 692210 1

Descrizione

Esecuzione:

Le nuove borse in tessuto GARANT GreenPlus combinano le migliori caratteristiche di entrambi i mondi. Oltre che per la loro sostenibilità, questi articoli si contraddistinguono anche per un comfort elevato, un’eccezionale ergonomia, una notevole resistenza, la massima accessibilità e una flessibilità ottimale. I materiali sono prodotti secondo i rigidi standard completi del sistema bluesign®, nel rispetto delle persone, dell’ambiente e delle risorse. Contribuisci anche tu alla creazione di un futuro più sostenibile. Scegli il sistema di imbottitura ottimizzato per un comfort ancora più ergonomico.
Zaino portautensili in tessuto con 2 scomparti principali:
  • Uno scomparto principale con 2 tasche interne, un robusto pannello portautensili con 32 alloggiamenti e chiusura lampo richiudibile.
  • Uno scomparto principale con 2 scomparti separati imbottiti per laptop fino a 15 pollici e tablet e chiusura lampo richiudibile.
Tasca frontale dello zaino con scomparto portacellulare e porta biglietto da visita, portapenne, portachiavi e 2 vani portaoggetti. Tasca anteriore piccola con chiusura lampo arancione. Con cinghie di compressione laterali per la riduzione del volume, per trasportare il peso il più vicino possibile al corpo e fissare esternamente altra attrezzatura. Spalline anatomiche e maniglia imbottita. Con sistema posteriore ergonomico e aderente e cintura da torace per una perfetta trasmissione del carico e una presa sicura e bilanciata. Vaschetta con bordo protetta contro gli spruzzi d’acqua e 4 basi di appoggio. Con tasche esterne elastiche e una striscia riflettente per garantire una buona visibilità.

Materiale:

Una combinazione di filato di nylon e poliestere, rispettivamente da 420 e 200 denari, per un effetto leggero e incredibilmente resistente agli strappi.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello