Portautensili Wera2go 1, Modello: 1

Codice art.: 691650 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Wera 2go 1
Dimensione esterna lunghezza 300 mm
Dimensione esterna altezza 135 mm
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 691650 1
EAN / GTIN 4013288187352
Codice del produttore 05004350001

Descrizione

Esecuzione:

Per agganciare borse e custodie Wera in tessuto con parte in nontessuto. Incl. tracolla rimovibile con ampia imbottitura.
Resistenza e stabilità dimensionale. Il materiale robusto e stabile denota un'elevata resistenza a taglio e incisione. Gli apparecchi trasportati sono protetti da urti e umidità. Praticità di trasporto. Grazie alla tracolla è possibile portare l'apparecchio sulla spalla, tenendo libere le mani. L'ampia imbottitura regolabile garantisce comfort elevato. Regolabile con sistema di chiusura a strappo. La chiusura a strappoconsente di fissare anche i componenti del sistema Wera 2go al portautensili Wera 2go 2, come tutti gli apparecchi Wera in custodie e borse con chiusura a strappo. In questo modo è possibile personalizzare l'abbinamento degli apparecchi in base alle esigenze di lavorazione specifiche

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Portautensili Wera2go 1, Modello: 1

Portautensili Wera2go 1, Modello: 1

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
13 pezzi in magazzino
CHF  39.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
43 pezzi in magazzino
CHF  51.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino
CHF  90.30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
38 pezzi in magazzino
CHF  31.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Modalità di conservazione dell’utensile Alloggiamenti Alloggiamenti Alloggiamenti
Dimensione esterna larghezza 110 mm 120 mm 210 mm
Dimensione esterna altezza 135 mm 320 mm 325 mm 240 mm
Dimensione esterna lunghezza 300 mm 230 mm 400 mm 320 mm
Peso 0,7 kg 1,1 kg 0,5 kg
Denominazione originale prodotto Wera 2go 1
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili Sistema di trasporto per utensili Sistema di trasporto per utensili Sistema di trasporto per utensili

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello