Borsa in cuoio per installatori con pannello interno

Codice art.: 690300
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale: Pelle
  • Modalità di conservazione dell’utensile: Portautensili autobloccanti

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale Pelle
Modalità di conservazione dell’utensile Portautensili autobloccanti
Dimensione interna lunghezza 415 mm
Dimensione interna larghezza 165 mm
Dimensione interna altezza 275 mm
Peso 3,5 kg
Tipo di prodotto Sistema di trasporto per utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 690300
EAN / GTIN 4006793180314
Codice del produttore 14000581

Descrizione

Esecuzione:

Frontale apribile mediante due robuste cerniere. Ampio vano per utensili grandi. Parete frontale, laterale e fondo ultra rinforzati.
Vaschetta interna in lamiera di acciaio zincato. Pannello interno fisso, altezza 180 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello