Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Set di utensili universali XXL 70 pezzi 70

Codice art.: 685500 70

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Prezzo unitario IVA incl.
  • Grado di protezione IP: IP X4
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP X4
Peso 11 kg
Numero pezzi 70
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Tipo di prodotto Set di utensili

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 685500 70
Codice del produttore 685500 70

Descrizione

Esecuzione:

Valigette L-BOXX® in plastica ABS antiurto, protezione integrale contro gli spruzzi d’acqua. Il robusto meccanismo a scatto consente di collegare o staccare facilmente le valigette, nonché il trasporto di più valigette in plastica fino a 40 kg. Coperchio con un carico fino a 100 kg, capacità di carico fino a 25 kg.

Funzione:

IPX4: protezione contro gli spruzzi d’acqua da ogni direzione; nessuna protezione da corpi estranei o contro il contatto.

Fornitura:

bussole con bocca poligonale: cad. 1 pz. n. art. 642129 Dim. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32; 34
Bussole con esagono esterno: cad. 1 pz. n. art. 643229 Dim. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14
Leva a T con attacco scorrevole: 1 pz. n. art. 641329 Dim. 295
Prolunga: cad. 1 pz. n. art. 641029 Dim. 75; 130; 255
Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 641629 Dim. 1/2
Cricchetto: 1 pz. n. art. 640025 Dim. 1/2
Flessometro: 1 pz. n. art. 462201 Dim. 2,5
Chiave combinata: cad. 1 pz. n. art. 613600 Dim. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 24
Pinza universale: 1 pz. n. art. 700940 Dim. 160
Pinza a becchi mezzotondi: 1 pz. n. art. 713040 Dim. 200
Tronchese a tagliente laterale: 1 pz. n. art. 724840 Dim. 160
Giraviti a intaglio: Cad. 1 pz. n. art. 660030 Dim. 2; 3,5; 5,5; 6,5
Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips: cad. 1 pz. n. art. 667690 Dim. 1; 2
Set di chiavi a brugola esagonali con testa sferoidale: 1 pz. n. art. 627132 Dim. 9
Cutter: 1 pz. n. art. 845020
Inserto per coperchio: 1 pz. n. art. 693352
Conservazione in: L-BOXX® n. art. 693330 Dim. 238

Nota:

Consegna dell’utensile ordinato.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello