Esecuzione:
Set di utensili per biciclette con cricchetto, bit, bussole e portabit manuale in uno spazio ristretto. Perfetto come compagno universale per un’ampia gamma di applicazioni di avvitamento. Portabit manuale di alta qualità con impugnatura Kraftform Plus per lavorare in modo piacevole ed ergonomico, evitando la formazione di fastidiosi calli e vesciche. Zone di presa dure per una velocità di lavoro elevata, zone di presa morbide per una trasmissione della coppia elevata. Cricchetto portabit per lavori rapidi quando, per motivi di spazio, l’avvitatura a macchina o con utensili manuali convenzionali non è possibile. Passaggio rapido dalla rotazione oraria a quella antioraria e viceversa tramite la levetta di conversione. Rotazione rapida (con il pollice) grazie alla zigrinatura sulla testa del cricchetto. Funzionamento estremamente semplice anche con una sola mano. Testa/leva del cricchetto ergonomica: geometria Kraftform con superfici di aderenza perfettamente modellate per le dita. Il portabit diretto nella testa del cricchetto consente la più piccola struttura dell’utensile per altezze di lavoro ridotte. Angolo di richiamo ridotto di 6° per lavori precisi. Versione robusta in acciaio fucinato. Coppie di oltre 65 Nm. Portabit Rapidaptor con manicotto flottante: utilizzabile come prolunga, per un cambio di bit rapidissimo senza utensili ausiliari, anche per le dimensioni di bit più piccole, con una sola mano.
Bit tenaci per uso universale. Bussole manuali e automatiche per quasi tutte le applicazioni. Con “Take it easy”
Strumento di ricerca degli utensili con codifica cromatica delle dimensioni per trovare l’utensile necessario in modo semplice e rapido.
Facile da impugnare anche con le mani sporche di olio. Con scanalatura per la sfera di fermo. Per viti e dadi con esagono esterno. Off
Cromo-vanadio, cromato opaco. Grazie alle leve per pneumatici in plastica rinforzata con fibra di vetro, gli pneumatici possono essere sollevati in modo sicuro dal cerchione senza danneggiarlo.
Descrizione:
- Set compatto di avvitatori da 41 pezzi per biciclette, anche per uso mobile.
- Assortimento pratico per eseguire autonomamente lavori di montaggio e riparazioni.
- Utensili per i profili più comuni delle viti per biciclette da strada, mountain bike ed e-bike.
- Con strumento di ricerca degli utensili “Take it easy”: codifica cromatica delle dimensioni.
- Borsa in tessuto robusta, compatta, che non danneggia le superfici e dal peso ridotto.
- Inclusi due leve per pneumatici con funzioni aggiuntive.
Vantaggi:
- Bicycle Set 3 è l’assortimento pratico per eseguire autonomamente lavori di montaggio e riparazioni su biciclette da strada, mountain bike ed e-bike. Particolarmente funzionale: è incluso anche un BitCheck vuoto, il quale può essere equipaggiato in modo personalizzato con gli utensili che possono tornare utili in viaggio. Peso ridotto durante le escursioni in bicicletta.
- Con il mini cricchetto portabit Zyklop è possibile raggiungere velocità di lavoro elevate. A ciò contribuisce il godrone, che consente di velocizzare molto il processo di avvitatura poiché il cricchetto portabit deve essere azionato tramite l’impugnatura solo quando la vite è finalmente serrata.
- Facile inversione della rotazione oraria/antioraria grazie a una leva sulla testa del cricchetto.
- Gli inserti a taglio TZ sono bit tenaci con zona di torsione. Gli inserti a torsione ammortizzano i picchi di coppia nella zona di torsione. In questo modo si evita un’usura prematura e si aumenta la durata dell’inserto.
- Le bussole Zyklop sono adatte all’uso manuale e automatico (non impact). Sono dotate di una scanalatura per la sfera di fermo e una zigrinatura sull’estremità posteriore per una presa ottimale durante i lavori manuali. Sono realizzate in cromo-vanadio con esecuzione cromata opaca. Strumento di ricerca degli utensili “Take it easy”: con codifica cromatica delle dimensioni e marchiatura della misura – per trovare la bussola necessaria in modo semplice e rapido.
- Grazie alle leve per pneumatici in plastica rinforzata con fibra di vetro, gli pneumatici possono essere sollevati in modo sicuro dal cerchione senza danneggiarlo. Sollevare lo pneumatico dal cerchione con la prima leva per pneumatici, agganciarla a un raggio ed estrarre lo pneumatico con la seconda leva per pneumatici. Le due leve per pneumatici possono essere incastrate l’una nell’altra e quindi non vengono perse singolarmente.
- L’attacco esagonale da 1/4 pollice nella leva per pneumatici 9502 consente di inserire un bit da 1/4 pollice. In questo modo è possibile realizzare facilmente collegamenti a vite.
Fornitura:
1× cricchetto portabit da 1/4 pollice, portabit, 87 mm.
1× portabit manuale da 1/4 pollice, portabit, 50 mm.
1× raccordo da 1/4 pollice, bit con attacco quadro da 1/4 pollice.
1× portabit Rapitator a cambio rapido.
cad. 1 bussola per esagono esterno da 1/4 pollice, apertura 5,5; 6; 7; 8; 10; 13; 15 mm.
cad. 1 bit da 1/4 pollice, per viti Phillips PH1; PH2; PH3.
cad. 1 bit da 1/4 pollice, per poligono interno Torx® TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40.
cad. 1 bit da 1/4 pollice, per viti con intaglio SL2; SL2,5; SL3; SL4; SL5; SL6; SL8.
cad. 1 bit da 1/4 pollice per esagono incassato, con testa sferoidale 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
1× leva per pneumatici con attacco per bit da 1/4 pollice, 105 mm.
1× leva per pneumatici con estrattore valvola, 105 mm.
1× borsa in tessuto
1× striscia a strappo