Uso:
Contiene utensili di base di grande qualità per apprendisti nel settore della meccanica industriale in base alla dotazione tipica da officina.
Contenuto:
supporti magnetici: 3 pz. n. art.
085915 Dim. 20
Calibri a corsoio
GARANT: 1 pz. n. art.
410100 Dim. 150
Squadra a cappello: 1 pz. n. art.
452600 Dim. 100X70
Compasso di precisione diritto a molla: 1 pz. n. art.
457000 Dim. 150
Punta a tracciare diritta: 1 pz. n. art.
458500Riga in acciaio: 1 pz. n. art.
461805 Dim. 300
Flessometro
GARANT: 1 pz. n. art.
462210 Dim. 2
Lima piatta
DICK taglio 1: cad. 1 pz. n. art.
510100 Dim. 150; 250
Lima piatta
DICK taglio 3: cad. 1 pz. n. art.
510300 Dim. 150; 250
Lima a triangolo piatto
DICK taglio 1: 1 pz. n. art.
511100 Dim. 250
Lima a triangolo piatto
DICK taglio 3: 1 pz. n. art.
511300 Dim. 200
Lima quadra
DICK taglio 1: 1 pz. n. art.
512100 Dim. 250
Lima quadra
DICK taglio 3: 1 pz. n. art.
512300 Dim. 150
Lima rotonda
DICK taglio 1: 1 pz. n. art.
514100 Dim. 250
Lima rotonda
DICK taglio 3: 1 pz. n. art.
514300 Dim. 200
Impugnature di legno duro per lime: 5 pz. n. art.
519400 Dim. 100 e 5 pz. Dim. 120
Spazzola per lime e raspe: 1 pz. n. art.
576000 Dim. 115x40
Giraviti a intaglio
GARANT: 1 pz. n. art.
660030 Dim. 5,5
Scalpello piatto
PB Swiss Tools: 1 pz. n. art.
740900 Dim. 150
Punteruolo
PB Swiss Tools: cad. 1 pz. n. art.
745300 Dim. 3; 6
Bulino
PB Swiss Tools: 1 pz. n. art.
748900 Dim. 120
Martello da fabbro
GARANT: 1 pz. n. art.
750110 Dim. 500
Raschietto a lama triangolare
RENNSTEIG: 1 pz. n. art.
836010 Dim. 200
Raschietto piatto
RENNSTEIG: 1 pz. n. art.
837020 Dim. 250
GARANT Ganasce per morse da banco (coppia): 1 pz. n. art.
967711 Dim. 125
Spazzole per banco da lavoro: 1 pz. n. art.
087553 Dim. 280
Occhiali di protezione
uvex® di colore chiaro: 1 pz. n. art.
096807 CLEAR
Cuffie: 1 pz. n. art.
097763 SNR: 30 dB(A)
Guanti da lavoro in cuoio (paio): 1 pz. n. art.
094055 Dim. 10
Nota:
L'assortimento di utensili viene consegnato sfuso.