Raccordo con giunto ad attacco rapido per avvitatori elettrici 2/4

Codice art.: 676900 2/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
55 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 784 C
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Attacchi per bit D 6,3
Lunghezza complessiva 50 mm
Esagono di manovra esterno C 6,3 (1/4 pollici)
Tipo di prodotto Portabit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 676900 2/4
EAN / GTIN 4013288008053
Codice del produttore 05042760001

Descrizione

Uso:

Per l’accoppiamento di bit con utensili di manovra o avvitatori con quadri di manovra da 1/4, 3/8 o 1/2 pollice.
Con giunto ad attacco rapido; per avvitatori elettrici.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello