• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Raccordo con innesto rapido per avvitatori elettrici, orientabile a 45°, Modello: 4/4

Codice art.: 676880 4/4
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Attacchi per bit D 6,3
Lunghezza complessiva 47 mm
Esagono di manovra esterno C 6,3 (1/4 pollici)
Per macchine si
Tipo di prodotto Portabit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 676880 4/4
EAN / GTIN 4045197880710
Codice del produttore 676880 4/4
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Per l’accoppiamento di bit con utensili di manovra o avvitatori con quadri di manovra da 1/4, 3/8 o 1/2 pollice.
Con rondella elastica e innesto a cambio rapido. Raccordo 45° orientabile per raggiungere punti di difficile accesso.
Per avvitatori elettrici.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello