Esiste un’alternativa per questo articolo:

Giraviti portainserti con portabit per bit da 1/4 pollice con magnete, Lunghezza lame: 10mm

Codice art.: 676663 10
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza lame (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza lama 10 mm
Attacchi per bit D 6,3
Profilo di manovra Giraviti con poligono esterno; Giraviti a intaglio; Giraviti per viti con impronta Torx®
Lunghezza complessiva 65 mm
Protezione attacco per bit Magnete
Materiale impugnatura bicomponente in Haptoprene
Con impugnatura a cricchetto no
Con gambo telescopico no
Inclusi bit si
Portabit integrato si
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 676663 10
EAN / GTIN 4045197772343
Codice del produttore 676663 10

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura robusta con superficie in Haptoprene® ipoallergenica e antiscivolo e nocciolo in polipropilene particolarmente tenace e resistente agli urti. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. Attacco con magnete permanente di forte adesione.

Per:

Bit da 1/4 pollice con gambo C 6,3.

Contenuto:

Cad. 1 pezzo: per viti con intaglio Dim. 5,5; per viti con impronta a croce Phillips Dim. 1; 2; per viti con poligono interno Torx® Dim. TX15; TX20; TX25.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello