Giraviti portainserti Kraftform per bit da 1/4 pollice C 6,3 ed E 6,3 con mandrino a cambio rapido, ESD 6,3 mm

Codice art.: 676415 6,3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Attacco esagonale (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Attacchi per bit: D 6,3; F 6,3
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto 816 R ESD
    Attacchi per bit D 6,3; F 6,3
    Lunghezza complessiva 119 mm
    Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
    Cappuccio ruotabile no
    Inclusi bit no
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 676415 6,3
    EAN / GTIN 4013288103918
    Codice del produttore 05051464001

    Descrizione

    Esecuzione:

    Impugnatura Kraftform con attacco per bit da 1/4 pollici.
    Con attacco per cambio rapido “Rapidaptor”.
    Impugnatura dell'utensile in plastica dissipativa, indicata per ESD.

    Norma:

    ESD a norme DIN 53482 / VDE 0303 Parte 3.

    Per:

    Bit da 1/4 pollice con gambo C 6,3 ed E 6,3.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello