Svasatore conico bit, a 3 taglienti 16,5 mm

Codice art.: 676310 16,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
109 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ Esterno (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS
  • Angolo di affilatura dello svasatore conico: 90
  • Normativa: DIN 335 C

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Esterno 16,5 mm
Materiale da taglio HSS
Angolo di affilatura dello svasatore conico 90 grado
Numero taglienti Z 3
Normativa DIN 335 C
Denominazione originale prodotto 846 HSS
Lunghezza complessiva 40 mm
Lunghezza codolo 20 mm
Per foro a partire da 3,2 mm
Per viti a testa svasata M8
Codolo esagonale per bit C 6,3
Tipo di prodotto Svasatori conici

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 676310 16,5
EAN / GTIN 4013288119124
Codice del produttore 05104634001

Descrizione

Esecuzione:

Codolo esagonale da 1/4 pollice a norma DIN 3126 C 6,3.

Vantaggi:

Cambio rapido e semplice tra punta e svasatore bit e bit per giraviti.

Uso:

Ideale per lavori di riparazione e montaggio in utilizzo mobile.
Nell’apparecchio con raccordo (n. art. 675000675050) oppure nel giraviti portainserti (n. art. 676400676770).

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello