{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per filettatura | M6 | |
Tipo di filettatura | M | |
Materiale da taglio | HSS | |
Angolo di affilatura | 60 grado | |
Classe di tolleranza | ISO 2 6H | |
Angolo di filetto | 60 grado | |
Utilizzo per tipo di foro | fino a 1×D in caso di foro di passaggio | |
Codolo esagonale per bit | C 6,3 | |
Denominazione originale prodotto | 847 HSS | |
Lunghezza complessiva | 41 mm | |
Lunghezza codolo | 12 mm | |
Lunghezza punta a | 8 mm | |
⌀ Punta elicoidale | 5 mm | |
Passo | 1 mm | |
Tipo di prodotto | Bit per maschi a filettare |
Codice articolo | 676306 M6 | |
EAN / GTIN | 4013288118929 | |
Codice del produttore | 05104643001 |