Punta a gradino bit 4-20 mm

Codice art.: 676305 4-20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
32 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo gradini di foratura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale da taglio: HSS

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Campo gradini di foratura 4 mm - 20 mm
    Materiale da taglio HSS
    Denominazione originale prodotto 843
    Lunghezza complessiva 67 mm
    Lunghezza codolo 20 mm
    Altezza gradino 4 mm
    Numero di gradini di foratura 9
    Passo 2 mm
    Spessore lamiera max. 4 mm
    Codolo esagonale per bit C 6,3
    Tipo di prodotto Punta a gradino bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 676305 4-20
    EAN / GTIN 4013288119155
    Codice del produttore 05104672001

    Descrizione

    Esecuzione:

    Codolo esagonale da 1/4 pollice a norma DIN 3126 C 6,3.
    9 gradini di foratura con incrementi di 2 mm, utilizzabile in materiali fino a 4 mm di spessore. Con smussatura bordi (sbavatore per lamiere) nel ⌀ 10 per lamiere di 1 mm.

    Vantaggi:

    Cambio rapido e semplice tra punta e svasatore bit e bit per giraviti.

    Uso:

    Ideale per lavori di riparazione e montaggio in utilizzo mobile.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello