Set di bit “Security” con utensile di manovra 32 pezzi 32

Codice art.: 676102 32
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
18 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero pezzi Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta TORX® con foro; Giraviti Torq Set; Giravite Tri-Wing; Cacciavite a quadro; Chiavi maschio esagonali con foro; Inserto di serraggio
Numero pezzi 32
Utensile di manovra Impugnatura per cacciavite
Lama telescopica incassabile nell’impugnatura no
Tipo di prodotto Utensile per bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 676102 32
EAN / GTIN 4013288228352

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti di utensili Kraftform Kompakt® selezionati in base all’esperienza pratica, composti da bit e utensili di manovra per utilizzo a mano e a macchina. Impugnatura portalame Kraftform con attacco a cambio rapido per bit da 1/4 pollice con codolo C 6,3 ed E 6,3.

Uso:

Profili speciali per serraggi di sicurezza.

Contenuto:

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per esagono incassato con spina: cad. 1 pz. Dim. 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 mm
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per poligono interno Torx® con spina: n. art. 675350 cad. 1 pz. Dim. TX7; TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per quadro interno: Cad. 1 pz. Dim. 0; 1; 2; 3
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per TRI-WING®: n. art. 675370 cad. 1 pz. Dim. 1; 2; 3
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per TORQ-Set®: n. art. 675360 cad. 1 pz. Dim. 6; 8; 10; 1/4
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per morsa: n. art. 675395 cad. 1 pz. Dim. 4; 6; 8; 10
Impugnatura per cacciavite: 1 pz. n. art. 676410 con mandrino a cambio rapido “Rapidaptor” C/E 6,3
Raccordo “Rapidaptor”: 1 pz. n. art. 675020 Dim. 6,3K

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello