Set di bit con utensili con impugnatura universale e chiavi maschio esagonali 52 pezzi

Codice art.: 675990
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
46 pezzi in magazzino
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
Denominazione originale prodotto Kraftform Kompakt 100
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv; Giraviti a intaglio; Giraviti per viti con impronta Torx®; Chiavi maschio esagonali
Numero pezzi 52
Utensile di manovra Impugnatura con attacco a cambio rapido
Codolo esagonale per bit C 6,3; E 6,3
Per macchine si
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 675990
EAN / GTIN 4013288179968
Codice del produttore 05057460001

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura portalame Kraftform con attacco a cambio rapido per bit da 1/4 pollice con codolo C 6,3 ed E 6,3.
Incluse chiavi maschio esagonali con testa sferoidale nelle dimensioni 1,5 – 8,0 mm.
Assortimenti di utensili Kraftform Kompakt® selezionati in base all'esperienza pratica, composti da bit e utensili con impugnatura universale per utilizzo a mano e a macchina.
Fornitura in robusta borsa pieghevole di tessuto con chiusura a strappo.

Vantaggi:

Lieve differenza dei bit dovuta all'etichettatura colorata e numerica.

Contenuto:

Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: n. art. 675520 2 pz. Dim. 1/25; 4 pz. Dim. 2/25; 2 pz. Dim. 3/25
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti Pozidriv: 2 pz. Dim. 1; 4 pz. Dim. 2; 2 pz. Dim. 3
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con poligono interno Torx®: n. art. 675550 2 pz. Dim. TX10; 2 pz. Dim. TX15; 3 pz. Dim. TX20; 2 pz. Dim. TX25; 2 pz. Dim. TX30; 1 pz. Dim. TX40
Bit, lunghezza 25 mm, C 6,3, per viti con intaglio: cad. 1 pz. Dim. 0,8×5,5; 1,0×5,5
Bit IMPACTOR, lunghezza 50 mm, E 6,3, per viti con impronta a croce Phillips: 2 pezzi Dimensione 2; 1 pezzi Dimensione 3
Bit IMPACTOR, lunghezza 50 mm, E 6,3, per viti Pozidriv: 2 pezzi Dimensione 2; 1 pezzi Dimensione 3
Bit IMPACTOR, lunghezza 50 mm, E 6,3, per esagono incassato: Cad. 1 pz. Dim. 4; 5; 6
Bit IMPACTOR, lunghezza 50 mm, E 6,3, per poligono interno Torx®: Cad. 1 pz. Dim. TX25; TX30; TX40
Chiave maschio piegata con testa sferoidale Hex-Plus, per esagono incassato: cad. 1 pz. Dim. 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0 mm
Impugnatura per cacciavite: 1 pz.
Raccordo “Rapidaptor”: 1 pz. n. art. 675020 Dim. 6,3K

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Set di bit con utensili con impugnatura universale e chiavi maschio esagonali 52 pezzi

Set di bit con utensili con impugnatura universale e chiavi maschio esagonali 52 pezzi

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
46 pezzi in magazzino
CHF  118.00
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
58 pezzi in magazzino
CHF  80.90
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv; Giraviti a intaglio; Giraviti per viti con impronta Torx®; Chiavi maschio esagonali Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv; Giraviti a intaglio; Chiavi maschio esagonali; Giraviti per viti con impronta Torx®
Numero pezzi 52 32
Utensile di manovra Impugnatura con attacco a cambio rapido Cricchetto portabit 1/4 pollici
Denominazione originale prodotto Kraftform Kompakt 100
Codolo esagonale per bit C 6,3; E 6,3 C 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit Utensile bit

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello