• A causa dell'aumento dei volumi dei pacchi, le consegne potrebbero purtroppo subire dei ritardi. Il 20.12.2024 le ordinazioni possono essere fatte fino alle ore 12:00. Dal 6. di Gennaio saremo di nuovo a vostra disposizione. Buon Natale!

Set di bit Precision 10 pezzi

Codice art.: 675610
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Bit Precision
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv; Giraviti per viti con impronta Torx®
Numero pezzi 10
Codolo esagonale per bit E 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 675610
EAN / GTIN 7610733216161
Codice del produttore E6.1971

Descrizione

Contenuto:

Bit assortiti E 6,3 (1/4 pollice).

Contenuto:

Bit, lunghezza 50 mm, E 6,3, per viti Pozidriv: n. art. 674225 cad. 1 pz. Dim. 1; 2; 3
Bit, lunghezza 50 mm, E 6,3, per poligono interno Torx®: n. art. 674248 cad. 1 pz. Dim. TX10; TX15; TX30 cad. 2 pz. Dim. TX20; TX25

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello