Esiste un’alternativa per questo articolo:

Bit per viti con impronta a croce Phillips, 1/4 pollice, confezione grande da 100 pezzi 1

Codice art.: 675575 1
Sconto
34.55 CHF
Imposta il prezzo 100 Articolo (CHF 0.18 / 1 Articolo)
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. dell’impronta a croce Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione dell’impronta a croce 1
Lunghezza complessiva 25 mm
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Codolo esagonale per bit C 6,3
Confezione grande da 100 pz. si
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 675575 1
EAN / GTIN 4045197293626
Codice del produttore 675575 1

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in attacchi n. art. 675000675050.

Uso:

Per viti con intaglio a croce Phillips DIN 3128.

Norma:

DIN 3126 C 6,3 (1/4 pollice)

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello