Bit SIT da 1/4 pollice C 6,3 BiTorsion SIT25

Codice art.: 675570 SIT25
Sconto
5.35 CHF
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta SIT Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 864/1 BTZ SIT
Impronta SIT SIT25
Lunghezza complessiva 25 mm
Profilo di manovra Giravite SIT
Codolo esagonale per bit C 6,3
BiTorsion si
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 675570 SIT25
Codice del produttore 05066042001

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. art. 675000675050.
Esecuzione BiTorsion con durezza ridotta nella zona di torsione per lo smorzamento dei picchi di carico e una maggiore durata. Azione ottimale con portalame ad accoppiamento rapido BiTorsion n. art. 675030.

Uso:

Per viti ASSY®.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello