Bit per viti a esagono incassato, 1/4 pollice C 6,3 Set con 30 bit 3 mm

Codice art.: 675547 3
Imposta il prezzo 30 Articolo (CHF 0.35 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagonale (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali
Numero pezzi 30
Bit lunghezza 25 mm
Codolo esagonale per bit C 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 675547 3
EAN / GTIN 4067263237808
Codice del produttore 675547 3

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in attacchi n. art. 675000675050.

Uso:

Per viti a esagono incassato DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello