Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3 Set con 30 bit 1

Codice art.: 675544 1
Imposta il prezzo 30 Articolo (CHF 0.35 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione dell’impronta a croce Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Profilo di manovra Giravite per viti Pozidriv
    Numero pezzi 30
    Bit lunghezza 25 mm
    Codolo esagonale per bit C 6,3
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 675544 1
    EAN / GTIN 4067263201076
    Codice del produttore 675544 1

    Descrizione

    Esecuzione:

    Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in attacchi n. art. 675000675050.

    Uso:

    Per viti con impronta a croce Pozidriv DIN 3128.

    Norma:

    DIN ISO 1173.

    Materiale:

    Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello