Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione duro 3/25 mm

Codice art.: 675380 3/25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. dell’impronta a croce / Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto 855/1 TH PZ
    Norma DIN ISO 1173
    Dimensione dell’impronta a croce 3
    Lunghezza complessiva 25 mm
    Profilo di manovra Giravite per viti Pozidriv
    Codolo esagonale per bit C 6,3
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 675380 3/25
    EAN / GTIN 4013288014764
    Codice del produttore 05056925001

    Descrizione

    Esecuzione:

    Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. art. 675000675050.
    Con zona di torsione, tipo duro. Ideale per serraggi morbidi (per es. in legno, plastica, ecc.).

    Uso:

    Per viti con intaglio a croce Phillips a norma DIN 3128 oppure DIN ISO 2351-2.

    Norma:

    DIN ISO 1173.

    Materiale:

    Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione duro 3/25 mm

    Bit per Pozidriv, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione duro 3/25 mm

    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    0 pezzi in magazzino
    CHF  1.20
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    62 pezzi in magazzino
    da 1  pezzi
    CHF  1.15
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    da 10  pezzi
    CHF  1.00
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Profilo di manovra Giravite per viti Pozidriv Giravite per viti con impronta a croce Pozidriv
    Lunghezza complessiva 25 25
    Denominazione originale prodotto 855/1 TH PZ
    Dimensione dell’impronta a croce 3 3
    Norma DIN ISO 1173 DIN ISO 1173
    Codolo esagonale per bit C 6,3 C 6,3
    Tipo di prodotto Utensile bit Utensile bit

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello