Bit per Phillips, 1/4 pollice C 6,3, Dim. dell’impronta a croce / Lunghezza complessiva: 0/25mm

Codice art.: 675310 0/25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
47 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. dell’impronta a croce / Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 851/1 Z PH
Normativa DIN ISO 1173
Dimensione dell’impronta a croce 0
Lunghezza complessiva 25 mm
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Codolo esagonale per bit C 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 675310 0/25
EAN / GTIN 4013288191618
Codice del produttore 05056500001

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. art. 675000675050.
Esecuzione standard, tenace.

Uso:

Per viti con intaglio a croce Phillips a norma DIN 3128 oppure DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello