Bit di precisione per Torx®,1/4 pollice C 6,3 TX7

Codice art.: 675295 TX7
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  3.25 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  2.70 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
31 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto Bit Precision
    Impronta Torx® TX7
    Lunghezza complessiva 25 mm
    Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
    Codolo esagonale per bit C 6,3
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 675295 TX7
    EAN / GTIN 7610733211470
    Codice del produttore C6.400/7

    Descrizione

    Esecuzione:

    Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. art. 675000675050.
    Straordinaria elasticità e tenacia, di elevata durezza per durate elevate. Estremità altamente precisa per una presa perfetta sulla vite e “Anti-Cam-Out”. Il rivestimento Nano è al contempo codificazione cromatica e protezione antiruggine.

    Uso:

    Per viti con impronta Torx®.

    Norma:

    DIN ISO 1173.

    Materiale:

    Acciaio speciale ad alta resistenza, particolarmente tenace e di elevata durezza.

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Bit di precisione per Torx®,1/4 pollice C 6,3  TX7

    Bit di precisione per Torx®,1/4 pollice C 6,3 TX7

    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    31 pezzi in magazzino
    da 1  pezzi
    CHF  3.25
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    da 10  pezzi
    CHF  2.70
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Consegna in 3-4 giorni lavorativi
    14 pezzi in magazzino
    da 1  pezzi
    CHF  1.10
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    da 10  pezzi
    CHF  0.90
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx® Giraviti per viti con impronta Torx®
    Lunghezza complessiva 25 25
    Denominazione originale prodotto Bit Precision
    Codolo esagonale per bit C 6,3 C 6,3
    Impronta Torx® TX7 TX7
    Tipo di prodotto Utensile bit Utensile bit

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello