Bit di precisione per Philips,1/4 pollice C 6,3 3/25 mm

Codice art.: 675281 3/25
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  2.60 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  2.15 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
123 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. dell’impronta a croce / Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Bit Precision
Normativa DIN ISO 1173
Dimensione dell’impronta a croce 3
Lunghezza complessiva 25 mm
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Codolo esagonale per bit C 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 675281 3/25
EAN / GTIN 7610733211326
Codice del produttore C6.190/3

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. art. 675000675050.
Straordinaria elasticità e tenacia, di elevata durezza per durate elevate. Estremità altamente precisa per una presa perfetta sulla vite e “Anti-Cam-Out”. Il rivestimento Nano è al contempo codificazione cromatica e protezione antiruggine.

Uso:

Per viti con intaglio a croce Phillips a norma DIN 3128 oppure DIN ISO 2351-2.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Acciaio speciale ad alta resistenza, particolarmente tenace e di elevata durezza.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Bit di precisione per Philips,1/4 pollice C 6,3  3/25 mm

Bit di precisione per Philips,1/4 pollice C 6,3 3/25 mm

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
123 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  2.60
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  2.15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
397 pezzi in magazzino
da 1  pezzi
CHF  1.15
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
da 10  pezzi
CHF  0.95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Lunghezza complessiva 25 mm 25 mm
Denominazione originale prodotto Bit Precision
Dimensione dell’impronta a croce 3 3
Normativa DIN ISO 1173 DIN ISO 1173
Codolo esagonale per bit C 6,3 C 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit Utensile bit

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello