Bit per viti con intaglio, 1/4 pollice C 6,3,lunghezza 39 mm 8/1,6 mm

Codice art.: 675260 8/1,6
Sconto
3.35 CHF
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  1.70 3.35 CHF / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  1.40 2.75 CHF / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
100 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza dei taglienti (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 800/1 Z
Larghezza dei taglienti 8 mm
Spessore della punta 1,6 mm
Lunghezza complessiva 39 mm
Profilo di manovra Giravite per viti con intaglio
Codolo esagonale per bit C 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 675260 8/1,6
Codice del produttore 05056045001

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. art. 675000675050.
Esecuzione standard, tenace.

Uso:

Per viti con intaglio a norma DIN 3127 oppure DIN ISO 2351-1.

Norma:

DIN ISO 1173.

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello