Bit per esagono, 1/4 pollice C 6,3 impronta Hex-Plus 1,5 mm

Codice art.: 675240 1,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  2.25 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  1.85 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
116 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto 840/1 Z Hex-Plus
    Esagono 1,5 mm
    Lunghezza complessiva 25 mm
    Profilo di manovra Giravite esagonale
    Codolo esagonale per bit C 6,3
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 675240 1,5
    EAN / GTIN 4013288191502
    Codice del produttore 05056303001

    Descrizione

    Esecuzione:

    Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. art. 675000675050.
    Esecuzione standard, tenace.

    Uso:

    Per viti a esagono incassato a norma DIN 7426 oppure DIN ISO 2351-3.

    Norma:

    DIN ISO 1173.

    Materiale:

    Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello