Bit per Torx®, 1/4 pollice C 6,3, con zona di torsione TX30

Codice art.: 675155 TX30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  1.10 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  0.90 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
96 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Impronta Torx® TX30
    Lunghezza complessiva 25 mm
    Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
    Codolo esagonale per bit C 6,3
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 675155 TX30
    EAN / GTIN 4062406119096
    Codice del produttore 675155 TX30

    Descrizione

    Esecuzione:

    Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. articolo 675000675050.
    Con zona di torsione, tenace. La zona di torsione riduce i picchi di forza esercitata durante l'avvitamento. Ciò permette di preservare il profilo della vite e conferisce una maggiore durata (tranne per la Dim. TX40).

    Uso:

    Per viti con impronta Torx®.

    Norma:

    DIN ISO 1173.

    Materiale:

    Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello