Raccordo con magnete / anello elastico, Raccordo esagonale: 7-RUND

Codice art.: 675010 7-RUND
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Raccordo esagonale Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 899/8/1
Raccordo esagonale 7 mm
Lunghezza complessiva 74 mm
Esagono di manovra esterno D 6,3 (1/4 pollice)
Quadro interno lato macchina ⌀ 7 mm (giunto a fermaglio)
Per macchine si
Tipo di prodotto Portabit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 675010 7-RUND
EAN / GTIN 4013288017697
Codice del produttore 05053475001

Descrizione

Esecuzione:

A due pezzi cioè stelo e lama separati. In questo modo, in caso di usura basterà sostituire solo il bit.
Raccordo con magnete e anello elastico per bit C 6,3 (il magnete trattiene la vite).

Nota:

Raccordo ad accoppiamento libero Rapidaptor disponibile (n. art. 675035 Dim. 6,3F).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello