Bussola, 1/4 pollice E 6,3 con magnete 8 mm

Codice art.: 674273 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
344 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 8 mm
Lunghezza complessiva 50 mm
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Materiale Acciaio al cromo-vanadio
Codolo esagonale per bit E 6,3
Con inserto magnetico si
Per macchine si
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 674273 8
EAN / GTIN 4062406235949
Codice del produttore 674273 8

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. articolo 675000675050.

Uso:

Per viti a esagono incassato e dadi DIN 3126.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello