Bit per viti con intaglio, 1/4 pollice E 6,3 8 mm

Codice art.: 674260 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  4.85 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  4.05 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
61 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza delle punte / Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 800/4 Z
Larghezza dei taglienti 8 mm
Spessore della punta 1,2 mm
Lunghezza complessiva 50 mm
Profilo di manovra Giravite a intaglio
Codolo esagonale per bit E 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 674260 8
EAN / GTIN 4013288011633
Codice del produttore 05059340001

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. articolo 675000675050.

Uso:

Per viti con intaglio DIN 3127.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello