Bit di precisione per viti Torx®, lungo, 1/4 pollice E 6,3, Profilo Torx® / Lunghezza complessiva: TX20/95mm

Codice art.: 674249 TX20/95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  5.70 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  4.75 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
153 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Profilo Torx® / Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Bit Precision
Impronta Torx® TX20/95
Lunghezza complessiva 95 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Codolo esagonale per bit E 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 674249 TX20/95
EAN / GTIN 7610733252985
Codice del produttore E6L.400/20

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. articolo 675000675050.

Uso:

Per viti con impronta Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiale:

Acciaio speciale ad alta resistenza, particolarmente tenace e di elevata durezza.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello