Bit per viti Torx®, 1/4 pollice E 6,3 TX20

Codice art.: 674245 TX20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1’652 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 867/4 Z TORX®
Impronta Torx® TX20/95
Lunghezza complessiva 50 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Codolo esagonale per bit E 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 674245 TX20
EAN / GTIN 4013288030580
Codice del produttore 05060134001

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. articolo 675000675050.

Uso:

Per viti con impronta Torx®.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello