Bit per esagono, lungo, 1/4 pollice E 6,3 Impronta Hex-Plus con foro, Esagono: 2mm

Codice art.: 674244 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  15.85 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  13.20 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
34 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 840/4 Z Hex-Plus BO
Esagono 2 mm
Lunghezza complessiva 89 mm
Profilo di manovra Chiavi maschio esagonali con foro
Codolo esagonale per bit E 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 674244 2
EAN / GTIN 4013288094292
Codice del produttore 05059640001

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. articolo 675000675050.
Profilo esagonale con foro per viti con esagono incassato con spina di sicurezza.

Uso:

Per viti a esagono incassato DIN 7426.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello