Bit per esagono, 1/4 pollice E 6,3 con testa sferoidale / MagicRing® 4 mm

Codice art.: 674243 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  10.15 / Articolo
  • da 5 Articolo
    CHF  8.45 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
29 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esagono 4 mm
    Lunghezza complessiva 50 mm
    Profilo di manovra Giravite esagonale
    Codolo esagonale per bit E 6,3
    Tipo di prodotto Utensile bit

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 674243 4
    EAN / GTIN 4010995257408
    Codice del produttore 25740

    Descrizione

    Esecuzione:

    Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. articolo 675000675050.
    Con testa sferoidale e molla di fissaggio MagicRing® per il serraggio affidabile delle viti con esagono incassato.

    Uso:

    Per viti a esagono incassato DIN 7426.

    Norma:

    DIN ISO 1173

    Materiale:

    Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello