Bit di precisione per profilo combinato,1/4 pollice E 6,3 1/95 mm

Codice art.: 674235 1/95
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  7.30 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  6.10 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
129 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grandezza profilo / Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Bit Precision
Grandezza profilo 1
Lunghezza complessiva 95 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con profilo combinato Pozidriv-intaglio
Codolo esagonale per bit E 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 674235 1/95
EAN / GTIN 7610733224890
Codice del produttore E6L.180/1

Descrizione

Esecuzione:

Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. articolo 675000675050.

Uso:

Per viti combinate (combinazione di profili con intaglio e Pozidriv).

Norma:

DIN ISO 1173

Materiale:

Acciaio speciale ad alta resistenza, particolarmente tenace e di elevata durezza.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello