Bit per viti Phillips, 1/4 pollice E 6,3 1/152 mm

Codice art.: 674200 1/152
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF  8.25 / Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF  6.90 / Articolo
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
53 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensione dell’impronta a croce / Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 851/4 Z PH
Dimensione dell’impronta a croce 1
Lunghezza complessiva 152 mm
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Codolo esagonale per bit E 6,3
Tipo di prodotto Utensile bit

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 674200 1/152
EAN / GTIN 4013288191861
Codice del produttore 05059766001

Descrizione

Esecuzione:

A partire da Dimensione 3/89 con lama esagonale passante.
Per l’alloggiamento in impugnature portainserti o avvitatori elettrici con attacco esagonale oppure per l’alloggiamento in raccordi n. articolo 675000675050.

Uso:

Per viti con intaglio a croce Phillips DIN 3128.

Norma:

DIN ISO 1173

Materiale:

Lega speciale al cromo-vanadio, tenace.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello