Lama per viti con impronta Torx Plus® Halfmoon, 4 mm 2IP

Codice art.: 669936 2IP
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Impronta Torx Plus® Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Denominazione originale prodotto 867/9 C TORX PLUS®
    Impronta Torx Plus® 2IP
    ⌀ Lama 1,5 mm
    Lunghezza lama 20 mm
    Lunghezza complessiva 44 mm
    Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta TORX PLUS®
    Profilo di azionamento Halfmoon
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 669936 2IP
    EAN / GTIN 4013288112675
    Codice del produttore 05135231001

    Descrizione

    Esecuzione:

    Lama in acciaio per utensili di alta qualità.

    Per:

    Giraviti portainserti n. art. 669931.
    Set di giraviti per elettronica n. art. 669630 / 669930.

    Nota:

    Altri bit al n. art. 669933669936.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello