Lama per viti con impronta Torx® Halfmoon, 4 mm TX4

Codice art.: 669935 TX4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Offerte

Impostato con il vantaggio del prezzo

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 867/9 C TORX®
Impronta Torx® TX4
⌀ Lama 1,8 mm
Lunghezza lama 20 mm
Lunghezza complessiva 44 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Profilo di azionamento Halfmoon
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 669935 TX4
EAN / GTIN 4013288113597
Codice del produttore 05345352001

Descrizione

Esecuzione:

Lama in acciaio per utensili di alta qualità.

Per:

Giraviti portainserti n. art. 669931.

Nota:

Altri bit al n. art. 669933669936.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Impronta Torx® Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello