Lama per viti a intaglio Halfmoon, 4 mm, Larghezza delle punte b: 1,5mm

Codice art.: 669932 1,5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza delle punte b (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 800/9 C
Larghezza dei taglienti 1,5 mm
Spessore della punta 0,23 mm
⌀ Lama 1,5 mm
Lunghezza lama 20 mm
Lunghezza complessiva 44 mm
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Profilo di azionamento Halfmoon
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 669932 1,5
EAN / GTIN 4013288168276
Codice del produttore 05135265001
Produttore Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Descrizione

Esecuzione:

Lama in acciaio per utensili di alta qualità.

Per:

Giraviti portainserti n. art. 669931.

Nota:

Altri bit al n. art. 669933669936.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce
Your contact person

Nel carrello

Al carrello
Al carrello