Giravite per elettronica per viti Pozidriv ESD, Dim. dell’impronta a croce: 0

Codice art.: 669910 0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. dell’impronta a croce Prezzo unitario IVA incl.
  • Proprietà elettrostatiche: EGB/ESD

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 1555 PZ ESD Micro
Dimensione dell’impronta a croce 0
Proprietà elettrostatiche EGB/ESD
Per ⌀ viti fino a 2 mm
Lunghezza lama 60 mm
Lunghezza complessiva 157 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 669910 0
EAN / GTIN 4013288039149
Codice del produttore 05030115001

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura ergonomica multicomponente con cappuccio ruotabile.
Lama in acciaio per utensili di grande qualità, superficie cromata opaca, punta brunita.
Impugnatura dell’utensile in plastica dissipativa, indicata per ESD.

Uso:

Per lavori su componenti elettronici in ambienti a dispersione elettrostatica.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello