Lama per viti con impronta a croce Phillips e per viti con intaglio, Modello: 1

Codice art.: 669605 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza dei taglienti 2 mm
Dimensione dell’impronta a croce 00
⌀ Lama 3,5 mm
Lunghezza complessiva 120 mm
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips; Giraviti a intaglio
Uscita su entrambi i lati si
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 669605 1
EAN / GTIN 7610733269495
Codice del produttore 53T.6-7-120 HO \26955

Descrizione

Per:

Set di giraviti di precisione n. art. 669600 e 669610, set di coppie n. art. 659912 50 e 659919.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello