Chiavi maschio per viti con impronta a croce Phillips 3

Codice art.: 669400 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dim. dell’impronta a croce Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Dimensione dell’impronta a croce 3
Per ⌀ viti 5,3 mm - 7,2 mm
Lunghezza complessiva 150 mm
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 669400 3
EAN / GTIN 7610733004355
Codice del produttore PB 605.3

Descrizione

Esecuzione:

Due punte piegate a 90°. Lega speciale PB Swiss Tools, superficie nichelata e cromata. Punte brunite. Gambo zigrinato per una presa sicura in ambienti umidi o oleosi. Tagli contrapposti a 45°. Per viti con impronta a croce Phillips.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello