{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Denominazione originale prodotto | 375 TRI-WING® | |
Impronta Tri-Wing | 2 | |
Lunghezza lama | 80 mm | |
Lunghezza complessiva | 178 mm | |
Profilo di manovra | Giraviti Tri-Wing | |
Tipo di prodotto | Giravite |
Codice articolo | 669040 2 | |
Codice del produttore | 05028120001 |