Giravite da orologiaio per viti con intaglio, Larghezza delle punte b: 3,0mm

Codice art.: 669005 3,0
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza delle punte b (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza delle punte b 3 mm
Lunghezza complessiva 112 mm
Profilo di manovra Giraviti a intaglio
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 669005 3,0
EAN / GTIN 4045197975034
Codice del produttore 669005 3,0

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura resistente alla corrosione in alluminio, con lama inserita a pressione.
Estremità dell’impugnatura con testa esagonale girevole per lavori di grande precisione.

Materiale:

Lame in acciaio speciale.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello