Giravite per elettricisti per viti PlusMinus con impugnatura bicomponente in Haptoprene, Lama SLIM, completamente isolata 1

Codice art.: 668922 1
Nuovo prodotto
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Grandezza profilo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grandezza profilo 1
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Profilo Pozidriv − intaglio 1 – 0,7×4,5
Lunghezza lama 80 mm
Lunghezza complessiva 180 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con profilo combinato Pozidriv-intaglio
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 668922 1
EAN / GTIN 4067263113331
Codice del produttore 668922 1

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura e lama completamente isolate fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Ogni giravite viene testato singolarmente in acqua contro la scossa elettrica.
Impugnatura robusta dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in Haptoprene e nocciolo in plastica antiurto. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. Lama in acciaio al cromo-vanadio. Superficie nichelata e cromata, punta brunita.
Con lama SLIM = diametro lama / isolamento ridotto per elementi a vite e a molla in profondità (⌀ isolamento = ⌀ lama).

Uso:

Per lavori su impianti elettrici in tensione fino a 1000 V.
L’estremità del giravite per viti con profilo combinato si adatta perfettamente alle viti PlusMinus (combinazione di Pozidriv / intaglio) che vengono utilizzate principalmente nei componenti delle installazioni elettriche.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello